- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 高圧用管継手
- 高圧 スイベルのおすすめ人気ランキング
高圧 スイベルのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新542件の「高圧 スイベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじれ防止ジョイント」、「スイベルジョイント」、「高圧 ジョイント」などの商品も取り扱っております。
ガンのイン側に接続し、ホースのねじれを防止、解除致します。全長5cmしかなく、柔らかく回転します。
材質真鍮全長(mm)50サイズ3/8(3分)オスメス耐圧力(MPa)21
1個
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
材質(Oリング)NBR
材質(Oリング)NBR
中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。
オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管形状ロータリージョイント使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXRc材質真鍮適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
材質スチール接続ねじ種類R×R仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
種類ねじ込み継手形状ストレート接続ねじ種類G接続部のサイズメスネジG3/8Bメスシート オスネジG3/8(シート面変換材付属)全長(mm)68材質(本体)ステンレス/真鍮最高使用圧力(MPa)15トラスコ品番838-6566質量(g)140接続ねじ3/8使用流体エア・水・オイル最高使用温度(℃)100推奨締付トルク範囲(N・m)20
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
清水製作所[継手]SK11RGスイベルジョイント R(PT)×G(PF)
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
BRIDGESTONE(ブリヂストン)JR-DCロータリージョイント
材質スチール仕様ロータリージョイント形状ロータリージョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類Rc
回転式の中間ジョイントです。
エアーチャックガンのホース等に取付ければ作業効率が上がります。
最高使用圧力(MPa)1全長(mm)35材質(本体)真鍮質量(g)37管接続口径G1/4ねじの種類(めねじ・おねじ)Gねじ規格インチサイズ
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷




![SK10スイベルジョイント 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33033576-150918-02.jpg)

![SKL32スイベルジョイント 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33034057-221128-04.jpg)
![SKL33スイベルジョイント 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33034102-221128-04.jpg)

![SK12スイベルジョイント 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33033752-221128-04.jpg)

![SK14スイベルジョイント 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33033856-221128-04.jpg)

![SK11GGスイベルジョイント G(PF)×G(PF) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33033637-151007-02.jpg)


![SK11RGスイベルジョイント R(PT)×G(PF) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33033691-150217-02.jpg)
![SK13スイベルジョイント 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33033795-130925-02.jpg)




![SKL34スイベルジョイント 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33034154-221128-04.jpg)